Kertakäyttöinen nitriilikäsine
NITRIILIKÄSINE PUUTEROIMATON L
Tuotenro 089947002
EAN 4038898087816
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puuteriton
- Silikoniton valmistusprosessi
- Kätevä kertakäyttöinen annostelupakkaus
Lisätarvikkeena teline kertakäyttökäsineille, tuotekoodi 0899 470 900:
- Kaikille kertakäyttöisille käsinepakkauksille
- Suojakäsineet ovat telineessä käyttövalmiina ja hygieenisesti saatavilla
- Tukeva, laadukas ja ruostumaton teräsrakenne
Tiedot(X)
- Laboratoriotyö
- Ruoanjalostus
- Ateriapalvelut
- Lääke-, kemian- ja sähköteollisuus
- Maalaus-, lakkaus- ja kiillotustyöt
- Siivous- ja huoltotyöt
- Korjaamotyöt
Väri | Sininen |
Koko | L |
Materiaali | Nitriili |
Sisäpinta | Puuteroimaton, Kloorattu |
Standardit | ISO 21420, EN 374 |
Kategoria | III |
Pituus | 240 mm |
Materiaalin paksuus | 0,10 mm |
Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) | 0,01 mm |