Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kertakäyttöinen nitriilikäsine

NITRIILIKÄSINE PUUTEROIMATON S

Tuotenro 089947000

EAN 4053479158570

-
Kertakäyttöinen nitriilikäsine

Tuotenro 089947000

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
  • Puuteriton

  • Silikoniton valmistusprosessi

  • Kätevä kertakäyttöinen annostelupakkaus

Lisätarvikkeena teline kertakäyttökäsineille, tuotekoodi 0899 470 900:


  • Kaikille kertakäyttöisille käsinepakkauksille

  • Suojakäsineet ovat telineessä käyttövalmiina ja hygieenisesti saatavilla

  • Tukeva, laadukas ja ruostumaton teräsrakenne
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Laboratoriotyö

  • Ruoanjalostus

  • Ateriapalvelut

  • Lääke-, kemian- ja sähköteollisuus

  • Maalaus-, lakkaus- ja kiillotustyöt

  • Siivous- ja huoltotyöt

  • Korjaamotyöt

Väri

Sininen

Koko

S

Materiaali

Nitriili

Sisäpinta

Puuteroimaton, Kloorattu

Standardit

ISO 21420, EN 374

Kategoria

III

Pituus

240 mm

Materiaalin paksuus

0,10 mm

Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-)

0,01 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot