Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kertakäyttöinen, vakiomallinen suursäkki

Suursäkki, pinnoittamaton, avoin
SUURSÄKKI 1000KG

Tuotenro 0899801100

EAN 4099618286339

-
Kertakäyttöinen, vakiomallinen suursäkki

Tuotenro 0899801100

-
Määrä
P-koko:
x 15 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävästä polypropeenikangasta valmistettu, helposti täytettävä suursäkki tarjoaa paljon säilytystilaa ja soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin
  • Runsaasti säilytystilaa monenlaisille materiaaleille ja eri käyttötarkoituksiin

  • Helppo täyttää ja tyhjentää

  • Sopii erinomaisesti irtomateriaalien, rakennusjätteen tai puutarhamateriaalien kuljetukseen ja säilytykseen

  • Monipuolinen käyttää esimerkiksi rakennusalalla, maataloudessa sekä teollisuudessa

  • Turvallisuuskerroin SF: 5:1
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kertakäyttöinen vakiomallinen suursäkki sopii erinomaisesti irtomateriaalien, rakennusmateriaalien, maataloustuotteiden ja jätteiden kuljetukseen ja varastointiin rakennusalalla, maataloudessa sekä teollisuudessa.

Pituus (kokonaispituus)

90 cm

Leveys

90 cm

Korkeus

110 cm

Sisältö/tilavuus

0,89 m³

Materiaali

Polypropeenikudos

Malli

Pinnoittamaton, Päältä avoin, Yläreunassa 4 silmukkaa

Kantavuus/nostokyky

1000 kg

SF, turvakerroin

5:1

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot