Kertakäyttökäsine, nitriili, sininen D4500
Kertakäyttökäsine, nitriili, sininen D4500
KERTAK.NITRIILI SININEN - S
Tuotenro 0899470147
EAN 4062856620555
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nitriilistä valmistettu suojakäsine
- Kuvioitu kämmenosa
- Valmistusprosessissa ei ole käytetty silikonia
- Puuteriton
- Voidaan käyttää molemmin puolin
Tiedot(X)
Laboratoriotyöt, ateriapalvelut, lääketeollisuus, kemian- ja sähköteollisuus, maalaus-, lakkaus- ja kiillotustyöt, puhdistus- ja huoltotyöt, korjaamotyöt
Väri | Sininen |
Koko | 7 |
Materiaali | Nitriili |
Standardit | EN 420, EN 374 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 240 mm |
Materiaalin paksuus | 0,09 mm |
Materiaalin paksuus, sormet (kuvioitu) | 0,12 mm |
Materiaalin paksuus, kämmen (kuvioitu) | 0,09 mm |
Materiaalin paksuus, ranneke (tasainen) | 0,075 mm |
Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) | 0,01 mm |