Kertak.nitriili Abena classic100kpl
Kertakäyttökäsine Examination Classic ABENA
KERTAK.NITRIILI ABENA CLASSIC100KPL L
Tuotenro 9501023306
EAN 5703538455704
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ohut nitriilistä valmistettu kertakäyttökäsine esim. elintarviketeollisuuteen. Käsineellä on laajat hyväksynnät, myös terveydenhuoltoon. Pehmeä ja joustava käsine, jossa on hyvä sormituntuma.
- Nitriili
- Paksuus 0,08mm (3,5g)
- Puuteriton
- Pituus 240mm
- Karhennetut sormenpäät
- Lateksiton
- Laaja kokovalikoima XS-XXL
EN374-1
EN374-5 (KPT TYPE B)
EN455 MD
AQL1,5
Elintarvikehyväksytty
Tiedot(X)
Väri | Sininen |
Koko | L |
Materiaali | Nitriili |
Standardit | EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 420, EN 455 |
Kategoria | III |
Materiaalin paksuus | 0,08 mm |