Keskusvoiteluliitinsarja 262 osaa
Keskusvoiteluliitin sarja 262 osaa
KESKUSVOITELULIITIN SARJA 262 OS.
Tuotenro 5973101919
EAN 4062856496976
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kattava ja monipuolinen sarja keskusvoitelujärjestelmän asennuksien rakennukseen / huoltoon sekä liitoksien valmistamiseen tai korjaamiseen.
Sarja sisältää LL-sarjan putkiliittimiä sekä 6mm putkipäätteitä, joiden asennus onnistuu käsityökaluilla.
Sarja toimitetaan kätevässä laatikossa, jossa jokainen tuote on omassa lokerossaan. Laatikossa on tiivis kansi, jonka ansiosta tuotteet eivät mene sekaisin, kun laatikosto on kiinni.
- Raskaskonehuoltoon, kunnossapitoon, uuden keskusvoitelulinjan rakentamiseen
- Sarja sisältää DIN 2353 putkiliittimiä LL-sarjaa.
- Sarjassa on myös 6 mm putkipäätteitä (suora, 45° ja 90°)
- Putkipäätteet ja holkki kierrettävää mallia
- Toimitetaan kätevässä laatikossa, jokainen tuote omassa lokerikossa.
- Kansi on tiivis, tuotteet eivät mene sekaisin, kun laatikosto on kiinni.
Tiedot(X)
Kierrrettävien liittimien kasaus:
Ensin kierretään holkki letkuun, loppuun asti.
Sitten kierretään itse liitin kiinni jo letkussa olevaan holkkiin.
Lopuksi kiristetään liitos.
Huomaa holkin vasenkätinen kierre.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 262 KPL |
Tuotteen paino | 6,905 kg |
JARRUPUTKILEIKKURI
JAKAJA 2.1.1 JA 8.1.1 LOKEROIHIN, ORSY
GLL 6 KULMAPERUSLIITIN DIN 2353
PERUSLIITIN 90° MK, FLL6 - M6X1 UK
PERUSLIITIN 90° MK, FLL6 - M8X1 UK
PERUSLIITIN 90° MK, FLL6 - M10X1 UK
KIERREHOLKKI LETKULLE 4,1X8,75 L28MM, ZN
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!