Keskusvoitelurasva, hyötyajoneuvojen voiteluaine EP00
Rasva hyötyajoneuvoihin, EP00
KESKUSVOITELURASVA-EP00-18KG
Tuotenro 0893875018
EAN 4099618477683
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kulutusta kestävä litiumrasva
- Korkea paineenkesto
- Hyvä vakaus käsittelyn aikana
- Erinomainen korroosiosuoja
- Erinomainen tarttuvuus
- Sopii hyvin käytettäväksi tiivisteiden, nivelien ja haitarikumien kanssa
- Ei liukene veteen
- Sopii akseleille
Tiedot(X)
Nestemäinen rasva keskusvoitelujärjestelmiin Sopii myös alennusvaihteisiin, ohjausjärjestelmiin ja suljettuihin vaihteistoihin
Sisällön paino | 18 kg |
Tuotepakkaus | Sanko/sangallinen purkki |
Saippuapohja | Litium |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -50 – 100 °C |
Väri | Vaaleanruskea |
NLGI-luokka/edellytykset | 00 / DIN 51818 mukaisesti |
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen / edellytykset | 40 mm²/s / 20 °C lämpötilassa |
Kartiotunkeuma vähintään/enintään / edellytykset | 280-295 / standardin DIN ISO 2137 mukaisesti |
VKA-hitsautumisvoima | 2400 N |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Perusöljy | Mineraaliöljy |
Voitelujärjestelmä | Rasva |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,91 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Perusöljyn viskositeetin edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -50 °C |
Käyttölämpötila enint. | 100 °C |
Kartiotunkeuma, edellytykset | standardin DIN ISO 2137 mukaisesti |
NLGI-luokan edellytykset | DIN 51818 mukaisesti |
VKA-hitsautumisvoima edellytykset | DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi |
Hartsi - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Ei |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
Sisältää klooria | Ei |
Kestävyys | Vesi |