Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Katkaisulaikka Longlife & Speed
KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED
ZEBRA

Tuotenro 0664631250
EAN 4058794762402

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
  • Jopa 50 % enemmän katkaisuja

  • Erittäin karkeiden sivupintojen ansiosta helppoa leikkaamista ilman takapotkua.

  • Ei vaadi juurikaan uudelleenkäsittelyä

  • Rasittaa käyttäjää huomattavasti vähemmän

  • Erittäin korkeat turvaominaisuudet
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Sopii erinomaisesti teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle

  • Leikkaa yhtä hyvin niin paksuja kuin ohuitakin materiaaleja, kuten putkia, umpimateriaaleja, tasomateriaaleja jne.

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Leikkuukyky (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käsittely/käyttäjäystävällisyys (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Halkaisija

125 mm

Paksuus

1 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Suora

Pyörimisnopeus enint.

12250 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakti, tehokas ja hiiliharjaton akkukulmahiomakone keskiraskaaseen hionta- ja katkaisu-/leikkuutyöhön