Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ketjuteline (sis. 10 tankoa)

Ketjuteline sis. 10 tankoa
KETJUTELINE (SIS. 10 TANKOA)

Tuotenro 09571532

EAN 4053479968612

-
Ketjuteline (sis. 10 tankoa)

Tuotenro 09571532
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
Kätevä säilytysratkaisu kymmenelle kelalle. Helppo käyttöönotto valmiiksi kasattuna.

Teline joka tarjoaa käytännöllisen ja selkeän tavan säilyttää erilaisia keloja, kuten ketju- ja vaijerikeloja. Telineessä on tilaa varastoida jopa kymmenen kelaa helposti ja järjestelmällisesti. Ketjuteline toimitetaan valmiiksi kasattuna, joten voit heti ottaa sen käyttöön ilman ylimääräistä vaivaa.



  • Erilaisten kelojen selkeään varastointiin

  • Paikka kymmenelle rullalle

  • Lattialle asennettava

  • Toimitetaan kasattuna
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

940 mm

Korkeus

1800 mm

Syvyys

530 mm

Materiaali

Teräs

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

10 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot