Keulasuoja
Ajoneuvon keulan/etuosan suoja
KEULASUOJA
Tuotenro 0899603
EAN 4045989692842
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Testiajo ja valojen tarkistus onnistuvat suoja kiinnitettynä
Suuret, läpinäkyvät alueet ajovalojen ja jäähdyttimen säleikön kohdalla
Suojaa suurta aluetta
Mahdollistaa työskentelyn moottoritilan ympärillä siten, ettei suojan uudelleenasetteluun haaskaannu aikaa
Istuu hyvin erilaisiin autokoreihin
Helppo kiinnitys kumilenkeillä. Voidaan kiinnittää moottoritilaan ja peileihin.
Pestävä
Irrotettava fleece-vuori voidaan pestä pesukoneessa.
Tiedot(X)
Pienten ja keskisuurten henkilöautojen ja katumaasturien etulokasuojien, jäähdyttimen säleikön, puskurin ja valojen yleiseen suojaukseen
Pituus (kokonaispituus) | 400 cm |
Leveys | 86 cm |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 716,000 g |