Kevennin-/laitekisko tukirungolle/kannattimelle
Laitekisko kiinnitysprofiiliin
KEVENNINKISKO 1450MM SINKITTY
Tuotenro 0957510412
EAN 4062856690817
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mahdollistaa työkalujen helpon käytön ja asettamisen työpöydän yläpuolella
- Työkaluja voidaan säilyttää työpöydän yläpuolella, jolloin työpöydälle saadaan lisää tilaa
- Ergonominen käyttää
- Lisää työturvallisuutta
- Käyttösäde koko työpisteen mitalta
- Kiskojen kantavuus 40 kg
- Kiskojen asennus vaatii tukirungot
- Keventimissä säädettävä ulos jäävän vaijerin pituus
- Kevennin ripustetaan karabiinihaalla, ketjuvarmistus
Tiedot(X)
Materiaali | Teräslevy |
Leveys x korkeus x syvyys | 1450 x 35 x 35 mm |
Tuotteen paino | 2,300 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!