Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kevytbetoniruuvi kupu TX30

Kevytbetonitulppa, matalakupukanta
KEVYTBETONIRUUVI KUPU 8X90 TX30

Tuotenro 0903008090

EAN 4058794784725

-
Kevytbetoniruuvi kupu TX30

Tuotenro 0903008090

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevytbetonille ja kevytsorabetonille tarkoitettu kiinnike

Kevytbetoniruuvi on tarkoitettu kevytbetoni ja kevytsorabetoni asennuksiin. Koolauksiin, rimoituksiin yms.



  • Nopea kiinnitys kevytbetoniin

  • Ei esiporausta / proppua
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Ankkurin/tulpan halkaisija

8 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)

90 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kiinnityspaksuus enint. (d a) (da)

30 mm

Tyypin kuvaus

KBRM P

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot