Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kevytbetonitulppa W-KL

Kevytbetonitulppa W-KL
KL-KEVYTBETONITULPPA

Tuotenro 090350

EAN 4011231846950

-
Kevytbetonitulppa W-KL

Tuotenro 090350

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ankkuri ABS-muovia, toissijaisiin kiinnityksiin. Käytä yhdessä sopivan muovitulpparuuvin kanssa 
  • Korkealaatuista ABS:ää

  • Täysin homeenkestävä

  • Lämpötilavakaa -40¬°C...+80¬°C

  • Kiinnittyy lukittuen

  • Laajenematon kiinnitystapa

  • Pieni reuna- ja aksiaalivälys mahdollinen

  • Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Poraa reikä
Asenna tulppa
Asenna kiinnitettävä kappale
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ei-kantaviin kiinnityksiin kevytbetonissa

  • Kappaleiden kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvien kanssa (esim. ASSY-D)

  • Ulkotiloihin tai märkiin tiloihin asennettaessa on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruuvia

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Ankkurin/tulpan halkaisija

18 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

10 mm

Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija

4,5 - 6 mm

Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)

6,5 mm

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu)

80 mm

Asennussyvyys, (h s)

50 mm

Keskinäinen etäisyys (a)

100 mm

Suorituskykytiedot
Tulpan halkaisija (mm) 18 (kaulus)
Suositeltava vetokuorma Kevytbetoni PB2 Frec. (kN) 0,25
Kevytbetoni ≥ PB4 0,33
Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm² 0,33
Suositeltava leikkauskuorma Kevytbetoni PB2 Frec. (kN) 0,30
Kevytbetoni ≥ PB4 0,40
Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm² 0,40
Ominaisarvot
Keskinäinen etäisyys a ≥ (mm) 100
Reunaetäisyys ar ≥ (mm) 100
Porareiän syvyys t ≥ (mm) 60
Asennussyvyys hS ≥ (mm) 50
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. d ≥ (mm) 80
Ruuvin kierteen halk. dthr (mm) 4,5-6
Poran nimellishalkaisija ddrl. (mm) 10
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa dcom (mm) 6,5
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tulppakärki, asennustyökalu SHARK ISO 50- ja W-KL-tulpille

KL-TULPPAKÄRKI 1/4

Seinä-/eristetulpalle SHARK ISO 50 ja kevytbetonitulpalle W-KL
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot