Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kevytbetonitulppa W-MG, metallia

Metallinen kevytbetonitulppa, W-MG
KEVYTBETONITULPPA WMG 8

Tuotenro 0905308

EAN 4011231850353

-
Kevytbetonitulppa W-MG, metallia

Tuotenro 0905308

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallitulppa/ankkuri sisäkierteellä kiinnityksiin huokoisille pinnoille, kuten hohkakiviharkkoon ja kevytbetoniin Sinkittyä terästä
  • Voidaan käyttää erilaisissa alusrakenteissa: Kevytbetoni PB2/PB4, reikätiili, hohkakiviharkko, kevytbetoni

  • Kiinnike napautetaan sisään reunaan asti ilman kevytbetonin PB2 esiporausta

  • Helppo asentaa

  • Käytetään esiasennuksessa

  • Metallitulppa W-MG 8 vastaa yhdessä M8-jalkaruuvin kanssa TRGI-standardin (Saksan kaasulaitteistoja koskevat tekniset ohjeet) vaatimuksia. Kyseisen ohjeen kohdassa 3.3.7.2 kuvataan sisempien putkien asennusvaatimukset: Putkien kiinnikkeiden on oltava palonkestäviä. Kiinnikkeiden tukien on myös oltava palamattomasta materiaalista valmistettuja.

  • Puu- ja yleisruuvien käyttö on mahdollista
Suorituskyvyn osoitus
  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120 (asennusalusta: ≥ Reikätiili HLZ 12, ontelotiili (kalkkihiekka) ≥ KSL 12, ≥ kevytbetoni, lujuusluokka 4)

  • Paloaltistus standardin DIN 4102-2:1977-09 mukainen (yhtenäinen lämpötila-aikakäyrä)
Käyttöalue

Poraa reikä

Aseta tulppa reikään

Lyö tulppa paikoilleen pinnan tasalle

Kierrä ruuvi

Kiristä putkenpidin

Lyö tulppa paikoilleen

Kevytbetoniiin G2 kiinnike lyödään ilman esiporausta

Kierrä ruuvi

Kiristä putkenpidin paikoilleen

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120 (asennusalusta: ≥ Reikätiili HLZ 12, ontelotiili (kalkkihiekka) ≥ KSL 12, ≥ kevytbetoni, lujuusluokka 4)

  • Paloaltistus standardin DIN 4102-2:1977-09 mukainen (yhtenäinen lämpötila-aikakäyrä)

Asennus betoniin:


  • Betoniin porataan 10 mm reikä

  • Asennuselementti kiinnitetään 6/8 mm puu-/lastulevyruuveilla


Asennus kevybetoniin:


  • G2 ja G4: Kiinnike lyödään ilman esiporausta

  • G6:Porataan 10 mm esireikä


Optimaalisten murtoarvojen saavuttamiseksi on huomattava, ettei ruuvinkärki saa kiristettäessä mennä olennaisesti kiinnikkeen päätä syvemmälle.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Putkistojen kiinnittämiseen, myös kattoon (ilman hyväksyntää)

  • Kaasuputkien kiinnittämiseen

  • Vesiputkien ja putkenkannakkeiden kiinnittämiseen

Ankkurin/tulpan halkaisija

8 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)

38 mm

Poranterän koko PB 4 (d 0)

6 mm

Poranterän koko, reikätiili (d 0)

10 mm

Poranterän koko, huokoinen kivi (d 0)

8 mm

Porareiän syvyys (t)

43 mm

Asennussyvyys, (h s)

38 mm

Kierteen halkaisija (d thr)

8 mm

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm) 5 6 8 10
Kokonaispituus l (mm) 30,5 32 38 60 60
Suositeltu työkuorma Kevytbetoni ≥ PB2 Frec. (kN) 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Kevytbetoni ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Ontelotiili 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Hohkakivi 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Palonkestävyys standardin DIN 4102-2 mukaan Palonkestoluokka t minuutteina Autoklavoitu kevytbetoni ≥ PB4 (EN 771-4) Ontelokalkkihiekkaharkko, KSL (DIN EN 771-2) ja pystyreikätiili, HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Autoklavoitu kevytbetoni ≥ PB4 (EN 771-4) Ontelokalkkihiekkaharkko, KSL (DIN EN 771-2) ja pystyreikätiili, HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 10X120/80MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 14X220/150MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 3,0X60/30MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 4,0X75/39MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 5,0X85/39MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 6X100/54MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 8X120/80MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot