Kevythuppu S-133
Kevythuppu, S-133
S-133 KEVYTHUPPU
Tuotenro 0899174113
EAN 4046719250219
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu erinomaisesti työtehtäviin, joissa huppu on vaihdettava usein uuteen. Sisältää integroidun päänauhaston ja peittää kasvot ja silmät kokonaan. Suojaa kasvot ja silmät rajoitetusti. Ei kokoamista, valmis käytettäväksi suoraan pakkauksesta.
- Hupun koko: L (54 - 64 cm)
- Visiirin materiaali: PETG
- Suojaa rajoitetusti kasvot ja silmät nesteroiskeilta sekä matalan iskuenergian lentäviltä kappaleilta (EN 166 F 3) ja pölyltä
- Tarjoaa erinomaisen näkökentän
Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa:
- 3M Versaflo TR-300
- TR-600, TR-800
- 3M Jupiter
- 3M V-500E
EN-standardit:
- EN 12941 TH3 (TR-300/Jupiter, TR-600, TR-800)
- EN 14594 3A (V-500E)
- EN 166 2:F:3
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!