Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kevytmaito UHT Arla, 1 L

Kevytmaito UHT Arla
ARLA UHT KEVYTMAITO 1 L

Tuotenro BBLG500230

EAN 6413300910254

-
Kevytmaito UHT Arla, 1 L

Tuotenro BBLG500230

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vähälaktoosinen iskukuumennettu (UHT) kevytmaito.

Arla laktoositon kevytmaitojuoma (UHT) on valmistettu Suomessa suomalaisesta maidosta. Maitojuoma on monipuolinen ravintoaineiden lähde. Maitojuoma sisältää runsaasti proteiinia ja kalsiumia, jonka imeytymistä parannetaan lisäämällä maitojuomaan D-vitamiinia. UHT laktoosittomassa kevytmaitojuomassa on raikas maidon maku ja sitä voi käyttää tavallisen maidon tapaan juomana, leivonnassa tai ruoanlaitossa. Rasvaa 1,5 %, laktoosia 0 g / 100 g.



  • Sisältää lisättyä D-vitamiinia

  • Valmistettu Suomessa suomalaisesta maidosta

  • Rasvapitoisuus 1,5 %

  • Ylin varastointilämpötila +22°C

  • Pakkauskoko 12 kpl
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot