Kierukkaporanteräsarja, SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 osaa
Kier.porant., SMART STEP EU+, HSS DIN 338, 19-os.
PORANTERÄ SRJ SMART STEP 1,0-10,0MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen leikkuu (EU+)
- Jopa 50 % pidempi käyttöikä
- Huomattavasti mukavampi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)
- Jopa 20 % pienempi energiankulutus
- Jopa 15 % nopeampi poraus
Tarkat ja pyöreät poratut reiät monenlaisissa materiaaleissa, kuten puussa, muovissa ja akryylissä, ilman repeämiä tai halkeamia
Erittäin miellyttävä poraus
- Tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Kallistettu poraus mahdollista
- Ei räminää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa
- Purseeton reikä
Huomattavasti nopeampi ja energiatehokkaampi poraus verrattuna tavanomaisiin HSS-kierukkaporanteriin
Täydellinen valinta niittien ja ruuvien poisporaamiseen
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pöytäporakoneessa terä mahdollistaa jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen tarkasti ilman esiporausta.
- Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Saatavilla vain WÜRTHILTÄ
Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkka, pyöreä poraus.
- Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän.
Tiedot(X)
- Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä pöytä- ja pylväsporakoneissa
- Teräs enintään 1 000 N/mm², valurauta, alumiini, kupari, messinki, pronssi, kova ja pehmeä puu, muovi (esim. akryylilasi, HPL, painatuslevyt) ja komposiittimateriaalit (esim. muoviprofiilit, joissa on teräsydin)
- Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna porattaessa reikiä puuhun.
- Sopii niittireikien poraukseen, pinnapulttien poraukseen, metallilevyjen poraukseen ja ohutseinäisiin profiilimateriaaleihin (esim. alumiini-/ikkunaprofiilit) sekä pyöreiden ja kaltevien pintojen, kuten putkien, poraukseen.
- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 19 KPL |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Materiaalialaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Pinta/pinnoite | Useita viimeistelyjä |
Leikkuumateriaali | HSS |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
![]() |
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 1,0MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638485587.jpg)
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 2,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 2,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 3,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 3,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 4,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 5,0MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 5,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 6,0MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg)
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 7,0MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg)
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 7,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 8,0MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg)
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 8,5MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg)
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 9,0MM
ZEBRA SMART STEP![Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338 Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg)
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
ZEBRA SMART STEPPORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 10,0MM
ZEBRA SMART STEP![Empty box twist drill bit DIN 338 Empty box twist drill bit DIN 338](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97737880.jpg)
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!