Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running
Kierteenkorjausholkki, FR A2 W.TEC-sarja
W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M10X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteiden vahvistamiseen
- Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa
- Muoveissa
Optimaalinen voiman jakautuminen
Kierteenkorjausholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä
Kierteenkorjausholkki asettuu tukevasti paikalleen
Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä
Entistä parempi korroosion kestävyys
Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä
Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi
Kustannukset pysyvät kurissa
Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia
ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.
ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.
Tiedot(X)
Kestävä kierre neljässä vaiheessa:
Vaihe 1:
Tee väljennys tai poista vahingoittunut kierre poraamalla
Vaihe 2:
Tee vastakierre.
- Käytä leikkaamiseen kierretappia.
TAI
- Käytä leikkuun sijaan kierremuottia, jolla saadaan vieläkin kestävämpi vastakierre.
Vaihe 3:
Aseta kierteenkorjausholkki paikalleen.
- Kierteenkorjausholkki voidaan asettaa joko mekaanisesti tai käsin viimeistelytapin avulla.
Vaihe 4:
Riko tappi.
- Irrota ja poista tappi napauttamalla kevyesti ennalta määrättyyn murtumakohtaan katkaisutuurnalla. Sarjatuotantoon on saatavilla myös automaattisia tapin katkaisutyökaluja.
![]() | |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Muovautuva irtokierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M10 |
Sisäpituus (l1) | 20 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 12 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Ydinporauksen halkaisija | 10,4 mm |
Ydinporauksen syvyys vähint. | 26,75 mm |
Vaadittu kierteen syvyys sokeaan reikään | 25,25 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!