Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

Kierteenkorjausholkki, FR A2 W.TEC-sarja
W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M5X10

Tuotenro 46275 10

EAN 4046777805161

-
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

Tuotenro 46275 10

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä

Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteiden vahvistamiseen


  • Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa

  • Muoveissa


Optimaalinen voiman jakautuminen


Kierteenkorjausholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä



Kierteenkorjausholkki asettuu tukevasti paikalleen



Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä



Entistä parempi korroosion kestävyys



Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä


Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi



Kustannukset pysyvät kurissa


Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia

Suorituskyvyn osoitus

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Kestävä kierre neljässä vaiheessa:



Vaihe 1:


Tee väljennys tai poista vahingoittunut kierre poraamalla



Vaihe 2:


Tee vastakierre.


  • Käytä leikkaamiseen kierretappia.


TAI


  • Käytä leikkuun sijaan kierremuottia, jolla saadaan vieläkin kestävämpi vastakierre.


Vaihe 3:


Aseta kierteenkorjausholkki paikalleen.


  • Kierteenkorjausholkki voidaan asettaa joko mekaanisesti tai käsin viimeistelytapin avulla.


Vaihe 4:


Riko tappi.


  • Irrota ja poista tappi napauttamalla kevyesti ennalta määrättyyn murtumakohtaan katkaisutuurnalla. Sarjatuotantoon on saatavilla myös automaattisia tapin katkaisutyökaluja.

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Muovautuva irtokierre

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M5

Sisäpituus (l1)

10 mm

Ulkohalkaisija (d1)

6 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Nousu/jako

0,8 mm

Ydinporauksen halkaisija

5,2 mm

Ydinporauksen syvyys vähint.

13,6 mm

Vaadittu kierteen syvyys sokeaan reikään

12,8 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M5X0,8

Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
x 1 kpl
W-TEC® INSERT COIL – asennustyökalu

W.TEC ASENNUSKARA M5

Työkalu W-TEC® Insert Coil -kierreholkkien ruuvaamiseen manuaalisesti ja mekaanisesti
x 1 kpl
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M5X0,8

Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
x 1 kpl
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M5

Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot