Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierre-/kuusiotulppa, lyhyt ruuvattava varsi DIN 7604, teräs, pinnoittamaton

DIN 7604, teräs, pinnoittamaton, malli A

Tuotenro 024001415

EAN 4038898890911

-
Kierre-/kuusiotulppa, lyhyt ruuvattava varsi DIN 7604, teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 024001415

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M14 x 1,5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

15,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dc)

19 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Standardit

DIN 7604

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 19

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,5 mm

Kierteenmuoto

Hienokierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteen pituus (metrinen kierre)

9 mm

Malli

Lyhyellä ruuvattavalla varrella

Tuoteluokka

B

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot