Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkulle

Keskusvoiteluletkun kierrettävä kiristysholkki
KIERREHOLKKI LETKULLE 4X8,6 L28MM, MUSTA

Tuotenro 5973101920

EAN 4061975711175

-
Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkulle

Tuotenro 5973101920

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo ja nopea asennus, ei tarvitse puristinta.

Keskusvoiteluletkun liittimien asennukseen kierreholkki



  • Voiteluasennelmissa käytettävä letkuliitinholkki

  • Holkki soveltuu kierreliittimille.

  • Holkissa vasenkätinen harvakierre, sekä oikeakätinen hienokierre.

  • Vasenkätinen kierre estää letkua irtoamasta holkista

  • Liitin soveltuu oikeakätiseen kierteeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Holkkia tulee käyttää ainoastaan sille määritelly letkun 5973101918 ja kierreliittimien kanssa.


5973 101 912 - 5973 101 922


Kierreholkissa 5973 101 912 ja 5973 101 920 on toisella puolella vasenkätinen harvakierre, holkki kierretään ensin letkun päälle (noin puoleenväliin holkkia).


Otetaan tarvittava putkipääte kierreliitin, kierretään liitin holkin ja letkun sisään.


Lopuksi kiintoavaimilla kiristetään liitos, liittimessä oleva kartio osuus kiilaa letkun ulkoreunan holkin sisään ja sisäreunan liittimen kartio osaa vasten.


Näin tehtynä liitos kestää letkulle määritellyn paineen keston.


Holkissa oleva vasenkätinen kierre estää letkua irtoamasta holkista, kun liitintä kierretään holkkiin.

Pituus (kokonaispituus)

28 mm

Sisähalkaisija vähint./enint.

3,9-4,1 mm

Ulkohalkaisija vähintään/enintään

4,1-8,75 mm

AV/ Leukojen väli

12 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot