Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierreputki DIN ISO 228

Kierreputki, sinkitty, ulkokierre, tuuma
KIERREPUTKI 1/2X2000MM

Tuotenro 0862900435

EAN 4048539331789

-
Kierreputki DIN ISO 228

Tuotenro 0862900435
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
Kierteen halkaisija (G)

1/2 in

Pituus (kokonaispituus) (L)

2000 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

1800,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot