Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

DIN 976-1, sinkitty teräs 4.8, malli A
KIERRETANKO 975/4.6 ZN M6X1000

Tuotenro 09586
EAN 4011231873949
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
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (l1)

1000 mm

Standardit

DIN 976-1

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

4.8

Pinnoite

Sinkitty

Muoto/malli

A

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot