Kierretanko, vasenkätinen kierre DIN 976-1 (malli A), sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 976-1 sinkitty teräs 8.8, vasenkätinen kierre
Tuotenro 09599827
EAN 4050642408005
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
LH (vasemmalle kädelle)
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 976-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyypin nimellishalkaisija – kierteen muoto (d1) | M27-LH – Vasenkätinen kierre |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 1000 mm |
Muoto/malli | A |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Tunnisteväri/värikoodi | Liikenteenkeltainen RAL 1023 |