Kierretanko, vasenkätinen kierre
DIN 975 8.8 pinnoittam. teräs, vasenkätinen kierre
KIERRETANKO DIN 976 8.8 ST M20X1000 LH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 976-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen tyypin nimellishalkaisija – kierteen muoto (d1) | M20-LH – Vasenkätinen kierre |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 1000 mm |
Muoto/malli | A |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Tunnisteväri/värikoodi | Liikenteenkeltainen RAL 1023 |