Kierretankotappi DIN 976, ruostumaton teräs A2-70, malli A
DIN 976, ruostumaton teräs A2, A-malli
KIERRETANKO DIN 976 A2/70 M12X150
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 150 mm |
Standardit | DIN 976-1 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |