Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Kierretappi, HSS, D-malli
W.TEC KIERRETAPPI M10X1,5

Tuotenro 4625000017

EAN 4046777804379

-
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Tuotenro 4625000017
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
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

Kierretappi vastakierteiden luomiseen W.Tec® Insert Coil -kierteenkorjausholkeille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

  • Koneelliseen ja manuaaliseen työstöön

Materiaali

HSS-G

Muoto/malli

D

Toleranssiluokka

6H-modifioitu

Soveltuu kierteenkorjausholkille

M10

Kierteen halkaisija

11,95 mm

Kierteen pituus

42 mm

Ydinporauksen halkaisija

10,4 mm

Ohjauskulman pituus

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

85 mm

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Neliö

Neliön leveys

7 mm

Varren halkaisija

9,2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot