Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Kierretappi, HSS, D-malli
W.TEC KIERRETAPPI M12X1,75

Tuotenro 4625000024

EAN 4046777804386

-
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Tuotenro 4625000024
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
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

Kierretappi vastakierteiden luomiseen W.Tec® Insert Coil -kierteenkorjausholkeille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

  • Koneelliseen ja manuaaliseen työstöön

Materiaali

HSS-G

Muoto/malli

D

Toleranssiluokka

6H-modifioitu

Soveltuu kierteenkorjausholkille

M12

Kierteen halkaisija

14,27 mm

Kierteen pituus

42 mm

Ydinporauksen halkaisija

12,4 mm

Ohjauskulman pituus

5,25 mm

Pituus (kokonaispituus)

91,5 mm

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Neliö

Neliön leveys

8 mm

Varren halkaisija

10,9 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot