Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS
Kierretappi, HSS, D-malli
W.TEC KIERRETAPPI M5X0,8
Tuotenro 4625000006
EAN 4046777804348
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierretappi vastakierteiden luomiseen W.Tec® Insert Coil -kierteenkorjausholkeille.
Tiedot(X)
- Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
- Koneelliseen ja manuaaliseen työstöön
Materiaali | HSS-G |
Muoto/malli | D |
Toleranssiluokka | 6H-modifioitu |
Soveltuu kierteenkorjausholkille | M5 |
Kierteen halkaisija | 6,04 mm |
Kierteen pituus | 25 mm |
Ydinporauksen halkaisija | 5,3 mm |
Ohjauskulman pituus | 2,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 68 mm |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Neliö |
Neliön leveys | 5 mm |
Varren halkaisija | 6,45 mm |