Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Kierretappi, HSS, D-malli
W.TEC KIERRETAPPI M8X1,25

Tuotenro 4625000012

EAN 4046777804362

-
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

Tuotenro 4625000012
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
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

Kierretappi vastakierteiden luomiseen W.Tec® Insert Coil -kierteenkorjausholkeille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii pohjareikiin ja läpireikiin

  • Koneelliseen ja manuaaliseen työstöön

Materiaali

HSS-G

Muoto/malli

D

Toleranssiluokka

6H-modifioitu

Soveltuu kierteenkorjausholkille

M8

Kierteen halkaisija

9,62 mm

Kierteen pituus

32 mm

Ydinporauksen halkaisija

8,3 mm

Ohjauskulman pituus

3,75 mm

Pituus (kokonaispituus)

77 mm

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Neliö

Neliön leveys

7,2 mm

Varren halkaisija

9,6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot