Kierretiivistysneste PTFE, kuumankestävä
Kierretiivisteneste, PTFE, kuumankestävä
KIERRETIIVISTYSNESTE KUUMANK PTFE 50G
Tuotenro 0893565050
EAN 4045989484348
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liuotinvapaa PTFE-pohjainen kierretiivistysneste on ihanteellinen valinta kartio- tai sylinterikierteisille metalliliitoksille. Se kestää korkeita paineita ja lämpötiloja sekä tavallisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja. Kierretiivistysneste täyttää välyksen erinomaisesti ja estää korroosiota kierteissä. Se korvaa käytössä PTFE-teipin ja hampun ja sillä teet helposti ja nopeasti varman asennuksen. Toiminnallinen lujuus on saavutettu, kun on kulunut vähintään kolme tuntia. Liitos on tarvittaessa helposti purettavissa.
- Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin
- Max. kierre R 3” (M80)
- Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja
- Korvaa PFTE-teipin ja hampun
- Paineenkesto n. 200 bar
- Lämmönkesto +200°C
- Täyttää välyksen erinomaisesti
- Estää korroosiota kierteissä
- Varma ja nopea asennus yksinkertaisesti
- Liitos helposti purettavissa
- Liuotinvapaa
- Toiminnallinen lujuus on saavutettu, kun on kulunut vähintään 3 h
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Metakryylihappoesteri |
Väri | Valkoinen |
Raontäyttökyky enint. | 0,50 mm |
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen enint. | 24 h |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 200 °C |
Leimahduspiste min. | 100 °C |
Vääntömomentti vähint. lukitesidoksen rikkouduttua | 3 Nm |