Kierretiivistystahna
Kierretiivistetahna
KIERRETIIVISTYSTAHNA 325 G TUUBI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DVGW-testattu kaasuputkille, juomavesiputkille (kylmä/kuuma) ja lämmitysputkille hyväksynnän NV-5142BM0126 Luokka-ARp mukaisesti
Tiedot(X)
Tuotepakkaus | Tuubi |
Sisällön paino | 325 g |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Ei sisällä lyijyä (< 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä kadmiumia (< 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä kuusiarvoista kromia (< 0,1 %) | Kyllä |
SVHC-pitoisuus REACH-asetuksen mukaan < 0,1 % | Kyllä |
SCCP - vapaa, ei sisällä lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %) | Yes |
MCCP - vapaa, ei sisällä keskipitkäketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %) | Yes |
LCCP - vapaa, ei sisällä pitkäketjuisia kloorattuja parafiineja (0,1 %) | Yes |
Ei sisällä liuottimia (< 1 %) | Kyllä |
Ei sisällä hiilivetypehmittimiä (< 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä halogeeneja ( < 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä polybromattuja bifenyylejä (< 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä polybromidifenyylieetteriä (< 0,1 %) | Kyllä |
Ei sisällä romurenkaiden rakeita | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!