Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierrettävä letkuliitin 45° putkinysä

Keskusvoitelu, putkiliitin, 45 asteen kaari
LETKULIITIN 45° 6MM 100-057

Tuotenro 5973101915

EAN 4062856609826

-
Kierrettävä letkuliitin 45° putkinysä

Tuotenro 5973101915

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.

Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu



  • Liittimen putkiosuus on sileä, soveltuu DIN 2353 putkiliittimiin.

  • Liittimen letkukarassa on kartio.

  • Liitintä kiristettäessä kartio tiivistyy letkun sisäreunaan

  • Koko letkukara ei mene letkun sisään, vain osa kartiosta

  • Liitin soveltuu vain sille tarkoitetun holkin kanssa.

  • Letkukarassa oleva kierre soveltuu tiettyihin holkkeihin

  • Pitävä ja kestävä, liitos onnistuu käsityökaluilla.

  • Asennelman teko ja korjaus onnistuu kenttäolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Holkki asennetaan ensin letkun päälle, jonka jälkeen liitin kierretään holkki ja letkuyhdistelmään.


Lopuksi kiristys kiintoavaimilla.

Letkun sisähalkaisija tuumina

0,161 in

Nimellishalkaisija

4,1 mm

Pituus (kokonaispituus)

15 mm

Ulkohalkaisija vähintään/enintään

7,9-8,6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot