Kierrettävä letkuliitin, pistoliittimille 90° putkinysä
Keskusvoitelu, putkiliitin 90°, pistoliittimille
LETKULIITIN PUTKIPÄÄTE 6MM 90°, MUSTA
Tuotenro 5973101922
EAN 4062856013074
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liittimen putkiosuudessa on ura, soveltuu keskusvoitelun pistoliittimille.
- Soveltuu Lincoln voitelujärjestelmän käyttämiin pistoliittimiin
Liittimen letkukarassa on kartio.
- Liitintä kiristettäessä kartio tiivistyy letkun sisäreunaan
- Koko letkukara ei mene letkun sisään, vain osa kartiosta
Liitin soveltuu vain sille tarkoitetun holkin kanssa.
- Letkukarassa oleva kierre soveltuu tiettyihin holkkeihin
Pitävä ja kestävä, liitos onnistuu käsityökaluilla.
- Asennelman teko ja korjaus onnistuu kenttäolosuhteissa
Tiedot(X)
Holkki asennetaan ensin letkun päälle, jonka jälkeen liitin kierretään holkki ja letkuyhdistelmään.
Lopuksi kiristys kiintoavaimilla.
Nimellishalkaisija | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 37 mm |
Sisähalkaisija vähint./enint. | 3,9-4,1 mm |
Ulkohalkaisija vähintään/enintään | 8,5-8,75 mm |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pituus 2 | 38 mm |