Kierrettävä letkuliitin, pistoliittimille Suora putkinysä
Keskusvoitelu, putkiliitin suora, pistoliittimille
LETKULIITIN PUTKIPÄÄTE 6MM SUORA, MUSTA
Tuotenro 5973101921
EAN 4061975711151
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu
- Liittimen putkiosuudessa on ura, soveltuu keskusvoitelun pistoliittimille.
- Soveltuu Lincoln voitelujärjestelmän käyttämiin pistoliittimiin
- Liittimen letkukarassa on kartio.
- Liitintä kiristettäessä kartio tiivistyy letkun sisäreunaan
- Koko letkukara ei mene letkun sisään, vain osa kartiosta
- Liitin soveltuu vain sille tarkoitetun holkin kanssa.
- Letkukarassa oleva kierre soveltuu tiettyihin holkkeihin
- Pitävä ja kestävä, liitos onnistuu käsityökaluilla.
- Asennelman teko ja korjaus onnistuu kenttäolosuhteissa
Tiedot(X)
Holkki asennetaan ensin letkun päälle, jonka jälkeen liitin kierretään holkki ja letkuyhdistelmään.
Lopuksi kiristys kiintoavaimilla.
Nimellishalkaisija | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 52,5 mm |
Sisähalkaisija vähint./enint. | 3,9-4,1 mm |
Ulkohalkaisija vähintään/enintään | 8,5-8,75 mm |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pituus 2 | 21,5 mm |