Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierrevälinesarja HSS M3-M12, 44 osaa salkussa 8.4.1

Kierteytystyökalusarja, HSS 44 osaa, salkussa
KIERREVÄLINESARJA M3-M12 44 OS

Tuotenro 5964065244

EAN 4062856446827

-
Kierrevälinesarja HSS M3-M12, 44 osaa salkussa 8.4.1

Tuotenro 5964065244
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
Täydellinen sarja koon M3-M12 metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen teräkseen (lujuus enintään 850 N/mm²) ja valurautaan.
  • Välineet järjestetty käyttötarkoituksen ja halkaisijan mukaan

  • Laadukas, lasermerkitty vaahtomuovinen sisälokerikko
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

44 KPL

Materiaali

HSS, pikateräs

Kierrevälinesarja HSS M3-M12, 44 osaa salkussa 8.4.1 sisältää:
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, lyhyt pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI 1,0X5,5X25MM

Kuvaus:
1 x 5,5 mm; Pituus: Varsi, kara, terä: 25 mm
Lyhyt, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,50 MM

Kuvaus:
2.5 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,30 MM

Kuvaus:
3.3 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,20 MM

Kuvaus:
4.2 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,00 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,80 MM

Kuvaus:
6.8 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,50 MM

Kuvaus:
8.5 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 10,20 MM

Kuvaus:
10.2 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

Kuvaus:
M10 x 1,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

Kuvaus:
M12 x 1,75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

Kuvaus:
M3 x 0,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

Kuvaus:
M4 x 0,7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

Kuvaus:
M5 x 0,8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

Kuvaus:
M6 x 1,0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
1 x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8

Kuvaus:
M8 x 1,25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10

Kuvaus:
M10 x 1,5
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

Kuvaus:
M12 x 1,75
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

Kuvaus:
M3 x 0,5
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Kuvaus:
M4 x 0,7
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

Kuvaus:
M5 x 0,8
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6

Kuvaus:
M6 x 1,0
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
1 x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Kuvaus:
M8 x 1,25
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10

Kuvaus:
M10 x 1,5
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

Kuvaus:
M12 x 1,75
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Kuvaus:
M3 x 0,5
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Kuvaus:
M4 x 0,7
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Kuvaus:
M5 x 0,8
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

Kuvaus:
M6 x 1
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
1 x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8

Kuvaus:
M8 x 1,25
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M10

Kuvaus:
M10 x 1,5; M10
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M12

Kuvaus:
M12 x 1,75; M12
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M3

Kuvaus:
M3 x 0,5; M3
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M4

Kuvaus:
M4 x 0,7; M4
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M5

Kuvaus:
M5 x 0,8; M5
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M6

Kuvaus:
M6 x 1,0; M6
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierrepakka, DIN 13-1
1 x
Kierrepakka, DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M8

Kuvaus:
M8 x 1,25; M8
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Määrä: 1 x
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä
1 x
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

Kuvaus:
Soveltuu vähintään/enintään neliöhylsyn koolle: 2-6,3 mm; Kierteitysalue vähintään/enintään, metrinen: 1-10 mm
Performance- kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, uudistettu vahvistettu runko ja pyälletyt kahvat, erittäin suurta kuormitusta varten.
Määrä: 1 x
1 x
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä

KIERRETAPIN PIDIN M4-12

Kuvaus:
Soveltuu vähintään/enintään neliöhylsyn koolle: 3-9 mm; Kierteitysalue vähintään/enintään, metrinen: 4-12 mm
Performance- kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, uudistettu vahvistettu runko ja pyälletyt kahvat, erittäin suurta kuormitusta varten.
Määrä: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5

Kuvaus:
20 x 5 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Määrä: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Kuvaus:
20 x 7 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Määrä: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Kuvaus:
25 x 9 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Määrä: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-30X11

Kuvaus:
30 x 11 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Määrä: 1 x
Die holder EN 22568 Performance
1 x
Die holder EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14

Kuvaus:
38 x 14 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Määrä: 1 x
Kierretapin väännin, lyhyt malli, räikällä
1 x
Kierretapin väännin, lyhyt malli, räikällä

TLHOLD-THRCTR-RATCHET-(M3-M8)

Kuvaus:
Soveltuu: Kierretappi M3–M8, sisäinen neliökanta 2,4–5,5 mm
Määrä: 1 x
Järjestelmälokerikko, vaahtomuovia, 8.4.1
1 x
Järjestelmälokerikko, vaahtomuovia, 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Kuvaus: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 8.4.1, System

SALKKU 8.4.1, ORSY

Kuvaus:
500 x 380 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot