Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierteenkorjaussarja, W.TEC® INSERT COIL M5-M12 DIN 8140

W-Tec Insert Coil M5-M12 -sarja, 260 kpl salkussa
W.TEC KIERTEENKORJAUS SRJ M5-M12,260KPL

Tuotenro 5964462700

EAN 4056807389981

-
Kierteenkorjaussarja, W.TEC® INSERT COIL M5-M12 DIN 8140

Tuotenro 5964462700
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
Pienennetyllä ulkohalkaisijalla helpottaa asennusta. Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Ruostumaton teräs

Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteen vahvistamiseen ja korjaamiseen, järjestelmäsalkussa 4.4.1


  • Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa

  • Muoveissa


Optimaalinen voiman jakautuminen


Kierreholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä



Kierreholkki asettuu tukevasti paikalleen



Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä



Entistä parempi korroosion kestävyys



Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä


Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi



Kustannukset pysyvät kurissa


Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

260 KPL

Kierteenkorjaussarja, W.TEC® INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 sisältää:
5 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 1.1.1. PUNAINEN

Kuvaus:
1.1.1
Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,4MM

Kuvaus:
10.4 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,4MM

Kuvaus:
12.4 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,2MM

Kuvaus:
5.2 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,3MM

Kuvaus:
6.3 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,3MM

Kuvaus:
8.3 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M5X0,8

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M5
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
Määrä: 1 x
1 x
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M6X1,0

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M6
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
Määrä: 1 x
1 x
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M8X1,25

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M8
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
Määrä: 1 x
1 x
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M10X1,5

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M10
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
Määrä: 1 x
1 x
Kierretappi W.TEC® INSERT COIL -kierteenkorjausholkeille, malli D, HSS

W.TEC KIERRETAPPI M12X1,75

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M12
Sopii pohjareikiin ja läpireikiin
Määrä: 1 x
1 x
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M5X0,8

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M5
Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
Määrä: 1 x
1 x
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M6X1,0

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M6
Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
Määrä: 1 x
1 x
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M8X1,25

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M8
Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
Määrä: 1 x
1 x
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M10X1,5

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M10
Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
Määrä: 1 x
1 x
Asennuskara koneasennukseen Kierteenkorjausholkeille

W.TEC 1/4 ASENNUSKARA M12X1,75

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M12
Asennuskara, ruuvattava työkalu kierteenkorjausholkkien mekaaniseen asennukseen
Määrä: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M5

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M5
Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
Määrä: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M6

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M6, M7
Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
Määrä: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M8

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M8, M9
Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
Määrä: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M10

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M10
Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
Määrä: 1 x
1 x
W-TEC® INSERT COIL – katkaisutuurna

W.TEC KATKAISUTUURNA M12

Kuvaus:
Soveltuu kierteenkorjausholkille: M12
Työkalu vääntötapin katkaisemiseen kierreholkeista.
Määrä: 1 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M10X10

Kuvaus:
M10 x 10 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M10X15

Kuvaus:
M10 x 15 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M10X20

Kuvaus:
M10 x 20 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M12X12

Kuvaus:
M12 x 12 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M12X18

Kuvaus:
M12 x 18 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
10 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M12X24

Kuvaus:
M12 x 24 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 10 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M5X10

Kuvaus:
M5 x 10 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M5X5

Kuvaus:
M5 x 5 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M5X7,5

Kuvaus:
M5 x 7.5 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M6X12

Kuvaus:
M6 x 12 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M6X6

Kuvaus:
M6 x 6 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M6X9

Kuvaus:
M6 x 9 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M8X12

Kuvaus:
M8 x 12 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M8X16

Kuvaus:
M8 x 16 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
20 x
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

W.TEC KIERRE-ELEMENTTI M8X8

Kuvaus:
M8 x 8 mm
Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä
Määrä: 20 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot