Taptite, GEFU DIN 7500-1, kuusiokanta, kierteenmuovaava ruuvi
GEFU DIN 7500-1, sinkitty teräs, kuusiokanta
TAPTITE KUUSIOK DIN7500D ZN M6X16
GEFU 2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Alhainen kiinnikiertovoima.
- Metrikoon vakiokierre.
- Kierrelukitetta ei tarvita.
- Korkea värähtelynkestävyys.
- Voidaan käyttää kahden metallipinnan liittämiseen tai puun ja metallin liittämiseen.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Laipan/kauluksen halkaisija (d2) | 13,3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | DIN 7500 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |