Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierteityskone Deprag DP040-003ZR B16

Kierteityskone DP040-003ZR B16
DEPRAG KIERTEITYSKONE DP040-003ZR B16

Tuotenro 0703999037

EAN 4053479949086

-
Kierteityskone Deprag DP040-003ZR B16

Tuotenro 0703999037
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
DP040-003ZR B16 on vahva kierteityskone, joka on suunniteltu erityisesti kierteiden tekemiseen ja avaamiseen. Joustava avainistukka vähentää tappien taivutusta ja pidentää niiden käyttöikää, tarjoten luotettavan ja tehokkaan työkalun päivittäiseen käyttöön.

Kierteityskone DP040-003ZR B16 on malliston vahvin kone, joka on suunniteltu erityisesti kierteiden tekemiseen ja avaamiseen. Sen joustava avainistukka mahdollistaa kierretappien helpon käytön ja vähentää tappiin kohdistuvaa taivutusta, mikä pidentää niiden käyttöikää. Suunnanvaihto tapahtuu kätevästi liipaisimesta, ja kone on saatavana myös momenttikytkimellä varustettuna lisäämään käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Tämä kierteityskone on luotettava ja tehokas työkalu päivittäiseen käyttöön.



  • Malliston vahvin kone kierteitykseen ja kierteiden avaamiseen.

  • Varustettu joustavalla avainistukalla kierretapeille.

  • Joustava istukka vähentää tappiin kohdistuvaa taivutusta ja pidentää kierretappein käyttöikää

  • Suunnanvaihto tapahtuu liipaisimesta.

  • Saatavana myös momenttikytkimellä varustettuna.

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) oikea

300 rpm

Enimmäisteho

400 W

Kierteityskapasiteetti, teräs, enintään

14 mm

Kierteityskapasiteetti, alumiini, enintään

14 mm

Ilmankulutus

500 l/min

Koneen paino

2400 g

Pituus (kokonaispituus)

280 mm

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

9 mm

Letkun sisähalkaisija

10 mm

Liitäntäkierre

G 3/8"

Korkeus

164 mm

Karan keskiosan ja kotelon ulkoreunan välinen etäisyys

27 mm

Poraistukkakartio

B 16

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti), vasen

250 rpm

Käyttöpaine

6,3 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot