Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiertosuuntamittari Fluke 9062

Vaihejärjestysmittari Fluke 9062
KIERTOSUUNTAMITTARI FLUKE-9062

Tuotenro 9501016612

EAN 0095969291385

-
Kiertosuuntamittari Fluke 9062

Tuotenro 9501016612
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
Tehokas ja tarkka 3-vaiheen osoitusjärjestelmä moottorin pyörimissuunnan määrittämiseen. Ainutlaatuinen kosketukseton tekniikka varmistaa oikean vaihejärjestyksen nopeasti ja luotettavasti.

Fluke 9062 vaihejärjestysmittari tarjoaa tehokkaan ja tarkan 3-vaiheen osoitusjärjestelmän moottorin pyörimissuunnan määrittämiseen. Sen ainutlaatuinen kosketukseton tekniikka varmistaa oikean vaihejärjestyksen nopeasti ja luotettavasti, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun. Lisäksi mittarin kompakti koko ja helppo käyttö tekevät siitä erittäin kätevän ja turvallisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja luotettavaa vaihejärjestyksen määritystä.



  • 3-vaiheen osoitus

  • Vaihejärjestyksen osoitus

  • Moottorin pyörimissuunnan osoitus

  • Kosketukseton moottorin pyörimissuunnan osoitus (käyvät moottorit)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 600 V

Jännitteen mittausalue vähint.

120 V/AC

Jännitteen mittausalue enint.

400 V/AC

Taajuus vähint.

2 Hz

Taajuus enint.

400 Hz

Pituus x leveys x korkeus

258 x 165 x 65 mm

EN-standardi

61010

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

02

Tuotteen paino

0,740 kg

Standardit

EN 61010

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot