Kierukkapora Kovametallikärjellä
Poranterä, DIN 338, kovametallikärki
PORA KOV.MET.KÄRJELLÄ 10.0 MM D338
Tuotenro 0625990100
EAN 4053479933610
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
HSS-teräksestä valmistetun poran kärkeen on juotettu kovametallipala. Tämän kovametallikärjen ansiosta poran kulutuskestävyys on moninkertainen muihin HSS-poranteriin verrattuna.
- DIN 338 N
- Lieriövarsi
- Kovametallipala juotettu HSS-poran kärkeen
- Moninkertainen kulutuskestävyys
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 10,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 133 mm |
Terän pituus (l2) | 87 mm |
Varren halkaisija | 10,0 mm |
Varren malli | Lieriö |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
