Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSCO DIN338 3,3
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu porrastettu kärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)
Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampi
Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin kierukkaporanteriin verrattuna
Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä
Erittäin kätevä poraus
- Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Erinomainen niittien pois poraamiseen
- Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin ilman esiporausta
- Optimoitu porrastettu kärjen geometria
- Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
Tiedot(X)
- Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 3,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 65 mm |
Terän pituus (l2) | 36 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 1,9 mm |
Varren halkaisija | 3,3 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinta/pinnoite | Oksidiviimeistely |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!