Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP

Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSCO DIN338 3,5
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0626940350
EAN 4062856816415

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monitoiminen poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm). Soveltuu erittäin tarkkojen pyöreiden reikien poraamiseen käsikäyttöisillä porakoneilla lähes kaikissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräksessä (esim. V2A, V4A), lämmönkestävissä teräksissä ja titaanissa. Sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa.

Uudistettu porrastettu kärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)



Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampi



Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin kierukkaporanteriin verrattuna



Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Uuden porareiän poraus tai aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa

  • Erinomainen niittien pois poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa


Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin ilman esiporausta


  • Optimoitu porrastettu kärjen geometria

  • Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa


3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi

Huomautus

Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

3.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

70 mm

Terän pituus (l2)

39 mm

Porakärjen pituus (l3)

2.0 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

Oksidiviimeistely

Leikkuumateriaali

HSCo

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä)

0 - ei määritelty

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Titaani, Titaaniseos, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö [mm/r]
n = nopeus [r/min]
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5-20,0
Materiaalin määritys Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 Alkaen halk. 16,0 Alkaen halk. 20,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Työkaluteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Pikateräkset ≤1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Valurauta ≤350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Ruostumattomat teräkset  1 200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titaani  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alumiini ≤600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Muovit, kestomuovi 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Muovit, termoplastiset 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Havupuu 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Lehtipuu 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Leikkuuparametrit kierukkaporanterälle HSCo DIN 338 SMART STEP
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaalin määritys Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Työkaluteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Pikateräkset ≤1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Valurauta ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Ruostumattomat teräkset  1 200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titaani  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumiini ≤600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Muovit, kestomuovi 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Muovit, termoplastiset 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Havupuu 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Lehtipuu 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaalin määritys Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Työkaluteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Pikateräkset ≤1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Valurauta ≤350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Ruostumattomat teräkset  1 200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titaani  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alumiini ≤600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Muovit, kestomuovi 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Muovit, termoplastiset 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Havupuu 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Lehtipuu 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaalin määritys Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Työkaluteräkset ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Pikateräkset ≤1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Valurauta ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Ruostumattomat teräkset  1 200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titaani  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumiini ≤600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Muovit, kestomuovi 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Muovit, termoplastiset 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Havupuu 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Lehtipuu 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot