Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 SMART STEP
PORANTERÄ SMART STEP HSCO DIN338 9,0
ZEBRA SMART STEP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudelleen muotoiltu porakärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)
Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampii
Huomattavasti vaivattomampaa työskentelyä kuin porattaessa perinteisellä erikoispitkällä kierukkaporanterällä
Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä
Erittäin kätevä poraus
- Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Erinomainen niittien pois poraamiseen
- Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa edellytetään keskitystä, tarkkuutta ja pitkää käyttöikää, kuten kaiteiden rakentamisessa
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien tarkan poraamisen käsikäyttöisellä porakoneella ilman esiporausta
- Optimoitu porakärjen geometria
- Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n nimellishalkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)
- Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Ympäristöystävällinen pakkaus, valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
Tiedot(X)
- Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 9 mm |
Pituus (l1) | 125 mm |
Terän pituus (l2) | 81 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 8 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinnoite | Oksidiviimeistely |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Materiaalialaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!