Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN,
PORANTERÄ 10,5 MM HSCO D338 RN

Tuotenro 0626105

EAN 4011231523745

-
Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN

Tuotenro 0626105
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
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle.

Tekniset ominaisuudet


  • Kärkikulma 130°

  • Malli C split point

  • Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija

  • 5 % kobolttia


Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

10,50 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

133 mm

Terän pituus (l2)

87 mm

Varren halkaisija

10,5 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuumateriaali

HSCo

Kärjen/vääntiön kulma

130 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot