Kierukkaporanterä HSCO, DIN 338, tyyppi RN
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN,
PORANTERÄ 6,0 MM HSCO D338 RN
Tuotenro 062660
EAN 4011231524643
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tekniset ominaisuudet
- Kärkikulma 130°
- Malli C split point
- Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija
- 5 % kobolttia
Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 6,00 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 93 mm |
Terän pituus (l2) | 57 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Kärjen/vääntiön kulma | 130 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 3/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |