Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed
PORANTERÄ 12,0 HSCO MFD SPEED D338 RN
Tuotenro 0626931200
EAN 4056807135625
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jopa 50 % nopeampi kuin perinteiset hiotut kierukkaporanterät
Speed-geometria
Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä
135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus
Vähäinen kitka ja nopea lastunpoisto
Ainutlaatuinen Vario-spiraali
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm):
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Tiedot(X)
Erikoismuotoiltu poranterä monipuoliseen käyttöön akku- ja käsikäyttöisissä porakoneissa
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Alumiini |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 12,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 151 mm |
Terän pituus (l2) | 101 mm |
Varren halkaisija | 12,0 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta/pinnoite | Useita viimeistelyjä |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Kärjen/vääntiön kulma | 135 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 3/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Jousiteräkset, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Titaaniseos, Alumiiniseokset, Alumiini, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| Titaani | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
| Muovit | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 12,5-16,0 | |||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 12,5 | Alkaen halk. 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Teräkset | |||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Ruostumattomat teräkset | |||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
| Titaani | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
| Valumetallit | |||||||||
| Valurauta | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
| Ei-rautametallit | |||||||||
| Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
| Muovit | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
| Halkaisijalle 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 6,3 | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| Titaani | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
| Muovit | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 3,15 | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| Titaani | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
| Muovit | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!