Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed

Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed
PORANTERÄ 3,30 HSCO MFD SPEED D338 RN

Tuotenro 0626930330

EAN 4056807135403

-
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed

Tuotenro 0626930330

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huippunopea poranterä manuaaliseen käyttöön. Poranterällä voidaan porata tarkkoja reikiä lähes kaikkiin materiaaleihin, esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen (kuten V2A ja V4A), lämmönkestävään teräkseen ja titaaniin. Poranterä sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa ja ei-rautapitoisissa metalleissa (esimerkiksi alumiinissa, alumiiniseoksissa, pronssissa ja muovissa).

Jopa 50 % nopeampi kuin perinteiset hiotut kierukkaporanterät


Speed-geometria



Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä


135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus



Vähäinen kitka ja nopea lastunpoisto


Ainutlaatuinen Vario-spiraali



3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm):


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erikoismuotoiltu poranterä monipuoliseen käyttöön akku- ja käsikäyttöisissä porakoneissa

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Alumiini

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

3,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

65 mm

Terän pituus (l2)

36 mm

Varren halkaisija

3,3 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

Useita viimeistelyjä

Leikkuumateriaali

HSCo

Kärjen/vääntiön kulma

135 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Jousiteräkset, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Titaaniseos, Alumiiniseokset, Alumiini, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titaani ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Valumetallit
Valurauta ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Ei-rautametallit
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5-16,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 Alkaen halk. 16,0
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titaani ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Valumetallit
Valurauta ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Ei-rautametallit
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 6,3 Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titaani ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Valumetallit
Valurauta ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Ei-rautametallit
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 3,15 Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titaani ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Valumetallit
Valurauta ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Ei-rautametallit
Alumiini ≤600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Muovit ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY 5 L

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot