Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kierukkaporanterä HSCo8, WN MAGMA

Kierukkaporanterä, HSCo8, tyyppi WN, RH MAGMA
PORANTERÄ MAGMA HSCO8 4,5MM

Tuotenro 0618940450

EAN 4062856143535

-
Kierukkaporanterä HSCo8, WN MAGMA

Tuotenro 0618940450

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kestävä poranterä Magma-monikerrospinnoitteella ja 8 % kobolttiseoksella, sopii tavallisille teräksille, titaanille ja vaikeasti työstettäville materiaaleille (esim. Hardox), joiden vahvuus on enintään 1 550 N/mm2.

Erittäin hyvä porausvakaus ja leikkuuteho


Vahvistettu ydin ja lyhennetty kierteen pituus standardin DIN 1897 mukaisesti, kokonaispituus standardin DIN 338 mukainen



Erittäin korkea murtolujuus


Optimoitu leikkuureuna ja erityinen, tasainen kierrekulma



Erityinen Magma-monikerrospinnoite ja 8 % kobolttiseos


  • Jopa 9 kertaa pidempi käyttöikä ja jopa 50 % nopeampi leikkuu pinnoittamattomiin poranteriin verrattuna

  • Jopa 2 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin pinnoitteisiin verrattuna

  • Lämmönkestävyys enintään 800 °C


Optimaalinen keskitys ja vähäisempi voimantarve


135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus



3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Vaikeasti työstettävät materiaalit (esim. Hardox 400-500), kuten kaivinkoneen kauhat, kuorma-autojen lisävarusteet, panssarilevyt, lumiaurat, maatalouskoneet jne.

  • Reikien poraamiseen tavallisiin teräksiin, kun vaaditaan pitkää työkalun käyttöikää
Ohjeet

Käytä mahdollisuuksien mukaan riittävästi jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä.

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone, Jyrsintä-/porauskeskus

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Kova ja sitkeä materiaali

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

WN / 3xD

Halkaisija (Ø)

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

80 mm

Terän pituus (l2)

24 mm

Varren halkaisija

4,5 mm

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

Monikerroksinen Magma-pinnoite

Leikkuumateriaali

HSCo8

Kärjen/vääntiön kulma

135 astetta

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1550 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Titaani, Titaaniseos, Hardox, Jousiteräkset, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-3,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 1,0 Alkaen halk. 2,0 Alkaen halk. 3,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Ruostumattomat teräkset
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Kovat materiaalit
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Jousiteräkset ≤1 100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 8,0-12,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0 Alkaen halk. 12,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Ruostumattomat teräkset
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Kovat materiaalit
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Jousiteräkset ≤1 100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Halkaisijalle 4,0-6,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 4,0 Alkaen halk. 5,0 Alkaen halk. 6,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Ruostumattomat teräkset
Titaani ja titaaniseokset ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Erityisseokset ≤ 1 200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Kovat materiaalit
Hardox ≤1 250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤1 550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Jousiteräkset ≤1 100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot