Kierukkaporanterä HSCo8, WN MAGMA
PORANTERÄ MAGMA HSCO8 9,5MM
Tuotenro 0618940950
EAN 4061975572851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin hyvä porausvakaus ja leikkuuteho
Vahvistettu ydin ja lyhennetty kierteen pituus standardin DIN 1897 mukaisesti, kokonaispituus standardin DIN 338 mukainen
Erittäin korkea murtolujuus
Optimoitu leikkuureuna ja erityinen, tasainen kierrekulma
Erityinen Magma-monikerrospinnoite ja 8 % kobolttiseos
- Jopa 9 kertaa pidempi käyttöikä ja jopa 50 % nopeampi leikkuu pinnoittamattomiin poranteriin verrattuna
- Jopa 2 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin pinnoitteisiin verrattuna
- Lämmönkestävyys enintään 800 °C
Optimaalinen keskitys ja vähäisempi voimantarve
135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Tiedot(X)
- Vaikeasti työstettävät materiaalit (esim. Hardox 400-500), kuten kaivinkoneen kauhat, kuorma-autojen lisävarusteet, panssarilevyt, lumiaurat, maatalouskoneet jne.
- Reikien poraamiseen tavallisiin teräksiin, kun vaaditaan pitkää työkalun käyttöikää
Käytä mahdollisuuksien mukaan riittävästi jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä.
![]() | |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone, Jyrsintä-/porauskeskus |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Kova ja sitkeä materiaali |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | WN / 3xD |
Halkaisija (Ø) | 9,5 mm |
Pituus (l1) | 125 mm |
Terän pituus (l2) | 40 mm |
Varren halkaisija | 9,5 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta, pinnoite | Monikerroksinen Magma-pinnoite |
Leikkuumateriaali | HSCo8 |
Kärjen, vääntiön kulma | 135 astetta |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu jyrsintä-porauskeskukselle (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1550 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Titaani, Titaaniseos, Hardox, Jousiteräkset, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 1,0-3,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 1,0 | Alkaen halk. 2,0 | Alkaen halk. 3,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 2228 | 3183 | 0,020 | 1114 | 1592 | 0,030 | 743 | 1061 | 0,040 |
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,020 | 1114 | 1432 | 0,030 | 743 | 955 | 0,040 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 6366 | 9550 | 0,030 | 3183 | 4775 | 0,040 | 2122 | 3183 | 0,050 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 5730 | 7000 | 0,030 | 2865 | 3500 | 0,040 | 1910 | 2334 | 0,050 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 250 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,025 | 1114 | 1432 | 0,035 | 743 | 955 | 0,045 |
| Hardox | ≤1 550 N/mm² | 4 | 6 | 1273 | 1910 | 0,015 | 637 | 955 | 0,020 | 424 | 637 | 0,030 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 8 | 10 | 2538 | 3183 | 0,025 | 1273 | 1592 | 0,035 | 849 | 1061 | 0,040 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 8,0-12,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 8,0 | Alkaen halk. 10,0 | Alkaen halk. 12,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 279 | 398 | 0,100 | 223 | 318 | 0,120 | 186 | 265 | 0,140 |
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,120 | 186 | 239 | 0,140 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,120 | 637 | 955 | 0,140 | 531 | 796 | 0,160 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,120 | 573 | 700 | 0,140 | 477 | 584 | 0,160 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 250 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,125 | 186 | 239 | 0,140 |
| Hardox | ≤1 550 N/mm² | 4 | 6 | 159 | 239 | 0,080 | 127 | 191 | 0,100 | 106 | 159 | 0,110 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,100 | 255 | 318 | 0,125 | 212 | 265 | 0,140 |
| Halkaisijalle 4,0-6,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | Alkaen halk. 4,0 | Alkaen halk. 5,0 | Alkaen halk. 6,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 557 | 796 | 0,050 | 446 | 637 | 0,060 | 371 | 531 | 0,080 |
| Erityisseokset | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,050 | 446 | 573 | 0,060 | 371 | 477 | 0,080 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,060 | 1273 | 1910 | 0,080 | 1061 | 1592 | 0,100 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,060 | 1146 | 1401 | 0,080 | 955 | 1167 | 0,100 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 250 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,063 | 446 | 573 | 0,070 | 371 | 477 | 0,080 |
| Hardox | ≤1 550 N/mm² | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,040 | 255 | 382 | 0,050 | 212 | 318 | 0,060 |
| Jousiteräkset | ≤1 100 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,060 | 509 | 637 | 0,070 | 424 | 531 | 0,080 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!